TRUSCO
抗菌SUSカラーラインワゴン
抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
段数
2
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
引出し
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57248993
KSCLW-1A-B
ブルー
なし
818-9408
10.5
450×300×800
¥
70,740
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249002
KSCLW-1A-P
ピンク
なし
818-9409
10.5
450×300×800
¥
70,740
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249018
KSCLW-1B-B
ブルー
なし
818-9410
12
600×450×800
¥
78,570
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249027
KSCLW-1B-P
ピンク
なし
818-9411
12
600×450×800
¥
78,570
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249036
KSCLW-2A-B
ブルー
なし
818-9412
13.2
600×450×800
¥
99,900
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249045
KSCLW-2A-P
ピンク
なし
818-9413
13.2
600×450×800
¥
99,900
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249054
KSCLW-2B-B
ブルー
なし
818-9414
14
750×450×800
¥
116,780
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249063
KSCLW-2B-P
ピンク
なし
818-9415
14
750×450×800
¥
116,780
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249072
KSCLW-3A-B
ブルー
あり
818-9416
17.8
600×450×800
¥
184,950
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249088
KSCLW-3A-P
ピンク
あり
818-9417
17.8
600×450×800
¥
184,950
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249097
KSCLW-3B-B
ブルー
あり
818-9418
18.6
750×450×800
¥
211,950
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57249106
KSCLW-3B-P
ピンク
あり
818-9419
18.6
750×450×800
¥
211,950
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。