引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付)

引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付) - TRUSCO

各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249465VA-45SN-W15055330744410.3ホワイトスチール(1段あたり)小型×4個、大型×2個
32,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
57249483VA-47SN-W21055330760512.9ホワイトスチール(1段あたり)小型×4個、大型×2個
41,740
35,980
39,578(税込)
当日出荷
57249508VA-65SN-W15079530744414ホワイトスチール(1段あたり)小型×6個、大型×3個
46,320
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57249526VA-67SN-W21079530760517.8ホワイトスチール(1段あたり)小型×6個、大型×3個
57,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
57249544VA-85SN-W150103730744416.7ホワイトスチール(1段あたり)小型×8個、大型×4個
57,030
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
57249562VA-87SN-W210103730760523.2ホワイトスチール(1段あたり)小型×8個、大型×4個
72,100
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする