TRUSCO
中量キャビネットVES型用転倒防止金具
VESシリーズ用の転倒防止金具セットです。
トラスコ品番
780-4369
セット内容
左右1セット、ビス4本
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
40
奥行(mm)
450
間口(mm)
40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57249578
VES-TKSET
¥
14,520
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500