パンチングパネルラックパネリーナ
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
トラスコ品番819-5031
セット内容フックL・S×各6個
材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール
幅(mm)496.4
質量(kg)14
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1645
奥行(mm)352
最大積載量(kg)30
角穴(mm)10
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890
引出しあり
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |