TRUSCO
コバンザメ(マルチボックスホルダー)
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。分割型なので様々なサイズのボックスに対応可能です。
用途
ペーパーウェス・ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
色
白
材質(本体)
スチール、マグネットシート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
最大積載量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57249614
KBZ-PWH
819-5027
350
1箱用
1(個)
51.5×103×125
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
57249623
KBZ-PWH2
819-5028
810
2箱用
1.5(個)
51.5×103×256
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください