TRUSCO
コバンザメ(ティッシュケースホルダー)
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途
ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。
仕様
ティッシュケース三個収納可
トラスコ品番
819-5029
質量(kg)
1.9
色
白
材質(本体)
スチール、マグネットシート
タイプ
3箱用
最大積載量(kg)
4(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×100×421
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57249632
KBZ-TCH
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください