TRUSCO
コバンザメ(ウェットティッシュケースホルダー)
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途
ウェットペーパー・トイレットペーパーの収納と管理。
トラスコ品番
819-5030
色
白
材質(本体)
スチール、マグネットシート
質量(g)
400
最大積載量(kg)
1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×120×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57249648
KBZ-WTH
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください