曜日別特売

板物搬送台車イタチ

板物搬送台車イタチ - TRUSCO板物搬送台車イタチ - TRUSCO板物搬送台車イタチ - TRUSCO

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。
固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。

トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250357ITA-1
40,370
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする