TRUSCO
ドラム缶台車
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251145
SD-100-SNU
200
100L
100
9.9
ステンレス
ナイロンウレタン
¥
66,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251154
SD-200-SNU
300
200L
125
13.8
ステンレス
ナイロンウレタン
¥
137,020
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251163
SD-250-SNU
450
250L
125
16.9
-
ナイロンウレタン
¥
167,640
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251172
SD-300-SNU
450
300L
125
16.9
-
ナイロンウレタン
¥
167,640
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251188
SD-350-SNU
450
350L
125
16.9
-
ナイロンウレタン
¥
167,640
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。