TRUSCO
A型ドラム缶台車
オールステンレス製のドラム缶用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251197
SDA-100-SNU
200
100L
100
4.1
ステンレス
ナイロンウレタン
¥
44,620
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251206
SDA-200-SNU
300
200L
125
7.8
ステンレス
ナイロンウレタン
¥
88,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251215
SDA-250-SNU
450
250L
125
9.5
-
ナイロンウレタン
¥
137,020
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251224
SDA-300-SNU
450
300L
125
9.5
-
ナイロンウレタン
¥
137,020
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251233
SDA-350-SNU
450
350L
125
9.5
-
ナイロンウレタン
¥
137,020
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。