TRUSCO
A型タンク台車
オールステンレス製のタンク用平台車です。
本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。
材質
本体・金具/ステンレス(SUS304)
床面高さ(mm)
98
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251242
STA-20-SNU
200
20L
75
2.95
-
ナイロンウレタン
¥
33,920
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251258
STA-25-SNU
200
25L
75
3.1
-
ナイロンウレタン
¥
34,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251267
STA-36-SNU
200
36L
75
3.25
-
ナイロンウレタン
¥
35,380
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251276
STA-45-SNU
200
45L
75
3.4
-
ナイロンウレタン
¥
36,960
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57251285
STA-65-SNU
200
65L
75
3.6
ステンレス
ナイロンウレタン
¥
38,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。