TRUSCO
折りたたみメッシュコンテナ
耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。
折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69519616
TR-MPB59-B
59
595×395×300
ブルー
なし
65
¥
7,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57251617
TR-MPB90-B
84
730×420×350
ブルー
なし
92
¥
8,740
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69519607
TR-MPB48-B
48
540×360×300
ブルー
-
65
¥
5,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください