ネスティング再生コンテナ(取手付)

ネスティング再生コンテナ(取手付) - TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付) - TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付) - TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付) - TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付) - TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付) - TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付) - TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付) - TRUSCO

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。

用途工業部品の運搬・保管用。内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
スタッキング
ネスティング
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57251678TK-19-DB17.9444×280×203--ダークブルーポリプロピレン(PP)
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
57251696TK-37-DB31.1610×380×206--ダークブルーポリプロピレン(PP)
3,880
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37320211TK-1917.9-グレー本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37320227TK-2318.6-グレー本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37320236TK-2517.9-グレー本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
37320245TK-3731.1-グレー本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
3,880
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37320254TK-4237.7-グレー本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
5,460
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
37320263TK-5955.2-グレー本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
6,550
5,698
6,268(税込)
当日出荷
21603035TK-110-GY101.3-グレー本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
9,820
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする