TRUSCO
TTC型コンテナ(中仕切溝付)
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番
819-1171
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.63
フタ
別売
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
74
外寸法・奥行(mm)
280
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
248
有効内寸法・高さ(mm)
62
有効内寸法・幅(mm)
369
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251958
TTC-2-TM
6
400×280×74
透明
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください