TRUSCO
リサイクルコンテナTS型
回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
用途
部品等の通い箱および保管箱として使用できます。
適合
フタ/TR-TS-F(別売)
材質
再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252073
TR-TS23
23
608×370×126
ダークブルー
¥
3,730
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
57252098
TR-TS33
33
628×388×185
ダークブルー
¥
4,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
57252116
TR-TS40
40
628×388×225
ダークブルー
¥
4,870
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください