TRUSCO
導電性折りたたみコンテナ用両開きフタ
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。
トラスコ品番
819-1376
質量(g)
700
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
適合コンテナ
CR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
18
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
366
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252238
CR-D2F-EA
530×366×18
黒
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください