導電性折りたたみコンテナ

導電性折りたたみコンテナ - TRUSCO導電性折りたたみコンテナ - TRUSCO導電性折りたたみコンテナ - TRUSCO

静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。

用途電子部品などの保管・輸送に。フタの有無なし適合フタ/CR-D2F-EA(別売)材質導電性ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)532特性導電性外寸法・奥行(mm)368スタッキング有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)494内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252292CR-S30-EA31532×368×221494×336×20186
7,220
6,198
6,818(税込)
当日出荷
57252317CR-S40-EA41532×368×272494×336×25286
7,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
57252335CR-S50-EA50532×368×325494×336×30586
8,170
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする