曜日別特売

スクエアパレット

スクエアパレット - TRUSCOスクエアパレット - TRUSCO

簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。

トラスコ品番818-8134セット内容専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド幅(mm)1100質量(kg)41.3高さ(mm)1040奥行(mm)1430外寸法・高さ(mm)1070差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×80、475×80、275×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)425×80、445×80、425×80外寸法・奥行(mm)1430外寸法・間口(mm)1100有効内寸法・間口(mm)1055有効内寸法・奥行(mm)1385有効内寸法・高さ(mm)910内容量1セット
注意
※トップフレーム別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252466TTPS5S(パレット・ポスト)スチール、(スリーブ・キャップ・パッド)3層高質段ボール10004000
48,840
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする