スーパー遮熱パレットカバー

スーパー遮熱パレットカバー - TRUSCOスーパー遮熱パレットカバー - TRUSCOスーパー遮熱パレットカバー - TRUSCOスーパー遮熱パレットカバー - TRUSCOスーパー遮熱パレットカバー - TRUSCOスーパー遮熱パレットカバー - TRUSCOスーパー遮熱パレットカバー - TRUSCOスーパー遮熱パレットカバー - TRUSCO
(1件のレビュー)

遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。

用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90内容量1枚
注意
※パレットは別売です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
トラスコ品番
材質
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252518TPSS-11A1100×1100×1300819-5250(本体部)ポリエチレン(PE)縦950、横850
18,970
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57252554TPSS-13A1300×1300×1300819-5251(本体部)ポリエチレン(PE)縦950、横850
22,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
57252572TPSS-15A1500×1500×1300819-5252(本体部)ポリエチレン(PE)縦950、横850
24,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
69999661TPSS-19A-690-7972本体部:ポリエチレン(PE)、シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」縦950・横850
18,120
15,980
17,578(税込)
当日出荷
69999670TPSS-21A-690-7970本体部:ポリエチレン(PE)、シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」縦950・横850
18,670
16,980
18,678(税込)
当日出荷
69999679TPSS-11B-690-7969本体部:ポリエチレン(PE)、シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」縦950・横850
19,610
16,980
18,678(税込)
当日出荷
69999688TPSS-22B-690-7971本体部:ポリエチレン(PE)、シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」縦950・横850
19,930
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57252518
2021-11-15
用途: 屋外での材料保管時に使用。
卸売・小売業

雨が降っても濡れることはなく、風が強くても飛ばされることが無いので非常に満足していますが、価格をもっと抑えることが出来ればよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする