曜日別特売

高耐候性UVパレットカバー(#3400)

高耐候性UVパレットカバー(#3400) - TRUSCO高耐候性UVパレットカバー(#3400) - TRUSCO高耐候性UVパレットカバー(#3400) - TRUSCO高耐候性UVパレットカバー(#3400) - TRUSCO

耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。
カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。
本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。

用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26シルバー/ブラックハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦130N、横110引張強度(N)縦650、横580耐用年数(年)約3~4内容量1枚
注意
※パレットは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
適合パレットサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252597TPUV-11A819-52531.21150×1150×13001100X1100X1300以内
12,170
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57252615TPUV-13A819-52541.41300×1300×13001200X1200X1300以内
13,180
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57252633TPUV-15A819-52551.71500×1500×13001400X1400X1300以内
14,420
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする