曜日別特売

段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000)

段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) - TRUSCO段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) - TRUSCO段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) - TRUSCO段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) - TRUSCO

天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。
本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。
カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。
本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。

用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.3白/シルバーハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦137N、横137引張強度(N)縦900、横900耐用年数(年)約4~5内容量1枚
注意
※パレットは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
適合パレットサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252658TPUVD-11A819-52562.51130×1230×13001100X1100
26,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57252676TPUVD-14A819-52572.91130×1530×13001400X1400
29,750
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする