曜日別特売

コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)

コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) - TRUSCOコンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) - TRUSCO

JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。

用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000内容量1枚
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
※食品衛生法適合品ではありません。ラミネートとはコンテナに充てんした内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252773TCB-1E-BPP820-6425
3,510
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
57252798TCB-1E-RDPP820-6426
3,510
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする