霧状スプレーボトル(置き型)

霧状スプレーボトル(置き型) - TRUSCO
(4件のレビュー)

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。

材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)吐出量1.7ccノズル長(mm)37材質(ノズル)真鍮繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ボトルのみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57253132TSAG-650790-30066509288×88×245
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57253114TSAG-500790-299950058110×110×180
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: アルコール消毒用
卸売・小売業

アルコール消毒用のスプレーのノズルが折れてしまったため、探していました。
前に使っていたものより小さいサイズですが、安定していてちょうどよい量がでてきます。

対象商品 : 57253114
2023-04-22
用途: 気になる場所に置いてます。
サービス業

消毒用に購入です。
液垂れの少ない、キレイな霧状で出ます。
玄関や自室、トイレの棚やキッチンにも置いてます。
ガレージでBBQやる時にも活躍してくれました。
良い商品をありがとう!

対象商品 : 57253114
2023-02-01
用途: 仕事場の道具清掃、ドアノブ等。
渋沢囲碁教室教育・研究機関

柔らかい細かい霧状の消毒と耐久性が高く、軽くて使い勝手がどのスプレーボトルより優れた製品。

2020-07-28
用途: 手指消毒
医療・福祉・介護関連業

消毒用エタノールを入れて従業員の手指消毒用に。とても使い勝手が良いです。ワンプッシュ押し切りで、ちょうど良い分量の霧状エタノールが出ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする