TRUSCO
ハンド式スプレー
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)
500
トラスコ品番
819-5235
材質
透明PET、G樹脂
質量(g)
54
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
97×144
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57253254
GS-55BL
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください