TRUSCO
ハンド式スプレーTGSー105用容器
(1件のレビュー)
ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)
1000
トラスコ品番
819-5237
材質
透明PET、G樹脂
質量(g)
96
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
110×200
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57253288
TGS-105BL
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください