TRUSCO
ステンレスハンガー
さびにくいステンレスハンガーです。
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×220
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
線径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254033
SUHG4
4
4
100
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
57254042
SUHG6
6
6
200
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください