TRUSCO
クリーンルーム用バッグ
(1件のレビュー)
仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。
用途
クリーンルーム内作業。
色
ホワイト
トラスコ品番
791-4334
材質
ポリエステル
質量(g)
100
グレード
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×250×220
使用
YKK製ファスナー
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254295
CLBAG-M
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください