TRUSCO
クリーンルーム用バッグ
両外側に大きなファスナー付ポケットがあり、アイテムを整理して収納できます。
CLBAG-Mはウェアとシューズを上下で分けて収納できます。
用途
クリーンルーム内作業。
色
ホワイト
トラスコ品番
791-4342
材質
ポリエステル
質量(g)
80
グレード
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
345×240×100
使用
YKK製ファスナー
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254313
CLBAG-S
¥
7,710
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください