曜日別特売

パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) - TRUSCO

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57256063TMPB-1.5-B819-1558ブルー0.4120×1.5×1.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256072TMPB-1.5-GN819-1562グリーン0.4120×1.5×1.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256097TMPB-1.5-R819-1559レッド0.4120×1.5×1.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256115TMPB-1.5-W819-1560ホワイト0.4120×1.5×1.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256133TMPB-1.5-Y819-1561イエロー0.4120×1.5×1.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256158TMPB-2.5-B819-1568ブルー0.8120×2.5×2.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256167TMPB-2.5-GN819-1572グリーン0.8120×2.5×2.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256176TMPB-2.5-R819-1569レッド0.8120×2.5×2.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256194TMPB-2.5-W819-1570ホワイト0.8120×2.5×2.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256212TMPB-2.5-Y819-1571イエロー0.8120×2.5×2.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256237TMPB-2-B819-1563ブルー0.6120×2×2
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256255TMPB-2-GN819-1567グリーン0.6120×2×2
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256273TMPB-2-R819-1564レッド0.6120×2×2
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256298TMPB-2-W819-1565ホワイト0.6120×2×2
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256307TMPB-2-Y819-1566イエロー0.6120×2×2
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256316TMPB-3.5-B819-1578ブルー1.4120×3.5×3.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256334TMPB-3.5-GN819-1582グリーン1.4120×3.5×3.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256343TMPB-3.5-R819-1579レッド1.4120×3.5×3.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256352TMPB-3.5-W819-1580ホワイト1.4120×3.5×3.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256386TMPB-3.5-Y819-1581イエロー1.4120×3.5×3.5
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256404TMPB-3-B819-1573ブルー1.2120×3×3
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256422TMPB-3-GN819-1577グリーン1.2120×3×3
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256438TMPB-3-R819-1574レッド1.2120×3×3
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256447TMPB-3-W819-1575ホワイト1.2120×3×3
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256456TMPB-3-Y819-1576イエロー1.2120×3×3
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256474TMPB-4-B819-1583ブルー1.9120×4×4
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256492TMPB-4-GN819-1587グリーン1.9120×4×4
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256526TMPB-4-R819-1584レッド1.9120×4×4
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256544TMPB-4-W819-1585ホワイト1.9120×4×4
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57256562TMPB-4-Y819-1586イエロー1.9120×4×4
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする