TRUSCO
抗菌ソフトスポンジ
泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。
抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
使用場所
キッチン
材質
ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×65×35
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57256675
KSS-P
1個
819-1365
ピンク
10
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256684
KSS-Y
1個
819-1364
イエロー
10
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57260647
KSS-P-10
1セット(10個)
819-1367
ピンク
100
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57260656
KSS-Y-10
1セット(10個)
819-1366
イエロー
100
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください