TRUSCO
ガラス・鏡クリーナーパッド(ハードタイプ)
研削性を向上した優れた研磨性能で、従来品よりもすばやく頑固な鱗状痕や落ちにくい水アカ汚れを除去します。
用途
一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に。
材質(スポンジ)
ウレタン
材質
(砥材)ダイヤ砥粒
色
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※作業する前にほこり、小石等をきれいに洗い流してください。
※対象表面を水洗いし本品を水で濡らしながら使用してください。
※使用前に目立たないところで一度試してからご使用ください。
※はじめに目立たない場所で試してから使用してください。
※強くこすり過ぎると表面を傷つける場合があります。
※研磨面があらかじめ表面処理が施されている場合、表面処理の効果が薄れる、または無くなる場合がありますので使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57256788
TGCP-255-HG
819-1527
25
50×25×25
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57256806
TGCP-5010-HG
819-1528
100
100×50×25
¥
8,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください