TRUSCO
プラスチッククリーナーパッド
樹脂製品の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途
工場、一般建物などの樹脂製品の浴槽、シャワーヘッドなどの汚れ除去に。
材質
(砥材)ダイヤ砥粒
材質(スポンジ)
ウレタン
色
ホワイト
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※作業する前にほこり、小石等をきれいに洗い流してください。
※対象表面を水洗いし本品を水で濡らしながら使用してください。
※使用前に目立たないところで一度試してからご使用ください。
※はじめに目立たない場所で試してから使用してください。
※強くこすり過ぎると表面を傷つける場合があります。
※研磨面があらかじめ表面処理が施されている場合、表面処理の効果が薄れる、または無くなる場合がありますので使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57256824
TPCP-255
778-9572
25
50×25×25
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256833
TPCP-5010
778-9581
100
100×50×25
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください