曜日別特売

ステンレスクリーナーパッド

ステンレスクリーナーパッド - TRUSCOステンレスクリーナーパッド - TRUSCOステンレスクリーナーパッド - TRUSCOステンレスクリーナーパッド - TRUSCO

洗面台、手洗い場のステンレス製品の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。

用途工場、一般建物のステンレス製品の汚れ除去に。材質(砥材)ダイヤ砥粒材質(スポンジ)ウレタンイエロー適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※作業する前にほこり、小石等をきれいに洗い流してください。
※対象表面を水洗いし本品を水で濡らしながら使用してください。
※使用前に目立たないところで一度試してからご使用ください。
※はじめに目立たない場所で試してから使用してください。
※強くこすり過ぎると表面を傷つける場合があります。
※研磨面があらかじめ表面処理が施されている場合、表面処理の効果が薄れる、または無くなる場合がありますので使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57256885TSUCP-255778-95562550×25×25
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57256894TSUCP-5010778-9564100100×50×25
6,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする