曜日別特売

オイルキャッチャーミシン目入

オイルキャッチャーミシン目入 - TRUSCOオイルキャッチャーミシン目入 - TRUSCOオイルキャッチャーミシン目入 - TRUSCOオイルキャッチャーミシン目入 - TRUSCO

親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。
鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。

用途オイル用。対応オイルタイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプミシン目(mm)(ピッチ)500内容量1巻
注意
※保管の際は火気厳禁です。
※廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
※界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
吸油量(L/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57256937TOCM-5010791-59001500×10×427.7
8,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256955TOCM-5020791-59182500×20×455.5
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
57256973TOCM-5040791-59264500×40×4110.8
25,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする