高性能天然繊維オイルキャッチャー

高性能天然繊維オイルキャッチャー - TRUSCO

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。
NETIS登録商品です。

用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイルトラスコ品番818-4363材質植物系天然繊維主体質量(g)170タイプチューブタイプ長さ(m)2外径(Φmm)70吸収量(L/本)5.5NETIS番号QS-090037-VE)内容量1本
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57256998TOC-T7-2
2,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする