TRUSCO
ステンレスダストボックス
袋を横から抜き取ることが出来、ゴミ交換が容易です。
キャスター付きで楽に移動ができます。
ステンレス製なので丸洗い可能で清潔です。
クリーンルームにも適しています。
錆に強いステンレス製です。
容量(L)
80
トラスコ品番
793-3371
質量(kg)
10
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
外径×高さH(Φmm×mm)
492×813
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257052
TSDB80
¥
114,200
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください