曜日別特売

塩ビマット

塩ビマット - TRUSCO塩ビマット - TRUSCO塩ビマット - TRUSCO塩ビマット - TRUSCO塩ビマット - TRUSCO塩ビマット - TRUSCO塩ビマット - TRUSCO塩ビマット - TRUSCO

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。

用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。グリーン材質塩化ビニール(PVC)質量(kg)28幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57257077TEBM-920-GN780-5284(柄)B山型
26,340
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57257095TEDM-920-GN780-5306(柄)ダイヤ型
26,340
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
57257138TEPM-920-GN780-5292(柄)ピラミッド型
26,340
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする