曜日別特売

吸油・吸水ロールマット

吸油・吸水ロールマット - TRUSCO吸油・吸水ロールマット - TRUSCO吸油・吸水ロールマット - TRUSCO

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。
ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。
難燃性の素材を使用しております。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。

用途オイル・水用。靴裏の油除去に。グリーンタイプロールタイプ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5吸油量(L/巻)100内容量1巻
注意
※保管の際は火気厳禁です。廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(表面/裏面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57257208TFGN-925ポリエステル/ポリプロピレン
67,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
57257226TFGN-F-925ポリエステル/ポリウレタン
84,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
1が参考にしています
2023-03-02

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする