TRUSCO
吸油・吸水ロールマット
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途
オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
材質
天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン
色
グレー
トラスコ品番
791-5829
質量(kg)
6.2
タイプ
ロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
900×25×2
吸油量(L/巻)
81.6
内容量
1巻
注意
※保管の際は火気厳禁です。廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257244
TFGR-F-925
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください