TRUSCO
足腰マット
優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
耐油性、耐水性に優れております。
用途
立ち仕事の疲労軽減用マット。
材質
ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257253
TAM-4512
黒
818-5230
0.9
1200×450×9
¥
9,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
57257262
TAM-4515
黒
818-5231
1.1
1500×450×9
¥
12,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57257287
TAM-4560-GR
グリーン
818-5228
0.45
600×450×9
¥
4,840
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
57257305
TAM-4590-GR
グリーン
818-5229
0.7
900×450×9
¥
7,150
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。