TRUSCO
PVCマット
(1件のレビュー)
立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。
クッション性に優れた厚みのあるマットです。
グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
用途
足元の滑り止め。棚上の滑り止め。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
610
長さ(mm)
1730
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1730×610×6
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257366
TPM0660-BK
黒
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
57257384
TPM0660-BL
青
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
57257418
TPM0660-GN
緑
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
57257427
TPM0660-W
白
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください