曜日別特売

ノンスリップマット

ノンスリップマット - TRUSCOノンスリップマット - TRUSCOノンスリップマット - TRUSCOノンスリップマット - TRUSCOノンスリップマット - TRUSCOノンスリップマット - TRUSCOノンスリップマット - TRUSCO
(3件のレビュー)

強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。

用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57257436TNSM30B1個-3002000
930799
799
879(税込)
当日出荷
57257454TNSM45B1個-4502000
1,4601,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57257524TNSM60B1個-6002000
1,8501,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
地域運賃
57257542TNSM9010B1本-90010000
15,32013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57257567TNSM9010BK1本-90010000
15,32013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57257585TNSM9010GN1本-90010000
15,32013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57257612TNSM9010W1本-90010000
15,32013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
68452846TNSM9010BK【ワケあり】1本※理由あり(未使用・未開封)90010000
15,32013,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57257436
2021-08-22
用途: バイクシートの滑り止めに使う。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

以前メッシュシートカバーを購入して夏場の尻汗から解放され喜んでおりました。しかしこれが良くズレる!ズレ防止のアイテムとしてこの商品を試してみたがベリーグッド。最小幅の300ミリをチョイスしたがバイクのシートにはジャストでした。長さはハサミで好きなように切れるし、シートカバーがズレません。この値段でこの効果はおおいに満足できます。

対象商品 : 57257454
2018-10-03
用途: 天井面の清掃時に踏み台の滑り防止
サービス業

価格も手ごろで、踏み台の滑りによる転倒防止に有効だった

対象商品 : 57257454
2017-05-29
用途: 海苔の商品棚にクッションとして敷く

2mの長さがあるので応用が効く。青の色味は良い。
ディスプレイに使えるように、茶色、ベージュなどの色があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする