TRUSCO
抗菌ブレードホース
内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。
柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。
内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途
各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)
10
適合
食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)
材質
内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)
色
クリア
タイプ
タイヤ巻
使用温度範囲(℃)
-10~70
内容量
1巻
注意
※紫外線の影響で黄色っぽく変色することがありますが、商品性能、抗菌性能は問題ありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257682
TBK-1218-10
12×18
¥
15,050
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
57257707
TBK-1522-10
15×22
¥
21,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57257725
TBK-1926-10
19×26
¥
25,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
57257743
TBK-2533-10
25×33
¥
38,280
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください