TRUSCO
小鎌 鋼付
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。
切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途
草削り作業に。
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
35
刃渡り(mm)
100
全長(mm)
305
トラスコ品番
818-4359
材質
刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
質量(g)
100
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257768
KKH
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください