TRUSCO
片刃薄鎌 鋼付
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。
切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途
やわらかい草の刈り取りに。
刃幅(mm)
34
材質
刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃渡り(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57257795
KUH-180
180
155
385
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57257813
KUH-195
195
165
420
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください