TRUSCO
オフィスチェア
体格に合わせて背がスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。
仕様
背もたれ前後調節可能
質量(kg)
9
張地
布
座上下調節
ガス調節式
座幅×座奥×座高(mm)
440×480~515×410~540
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258023
T-50B
ブルー
410~540
9
¥
14,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
57258048
T-50BK
ブラック
410~540
9
¥
14,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください