TRUSCO
丸イス
こんなお得な商品も!
パイプ 丸イス
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(34)
(2件のレビュー)
スタッキングが可能です。
材質
(座部)鋼板、ウレタンフォーム
質量(kg)
1.8
キャスター
なし
張地
ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)
22.2
座幅(mm)
320
座高(mm)
445
材質(脚部)
スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色)
スタッキング
可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258066
TMSP-B
ブルー
1.8
¥
4,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
57258084
TMSP-GN
グリーン
1.8
¥
4,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57258102
TMSP-OR
オレンジ
1.8
¥
4,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください