曜日別特売

ワークチェア

ワークチェア - TRUSCOワークチェア - TRUSCOワークチェア - TRUSCO
(1件のレビュー)

作業椅子以外でも使えるデザイン、組立も簡単でマルチに使える仕様です。

材質座部:合板・ウレタンフォーム質量(kg)5キャスターあり張地合成皮革背もたれなし座上下調節ガス調節式生産国台湾座幅(mm)375座高(mm)420~520材質(脚)エンプラ樹脂成型品・ナイロン双輪キャスター座奥行(mm)375素材レザー内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258127WC-20Bブルー420~520375×375
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
57258145WC-20BKブラック420~520375×375
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
57258163WC-20Pピンク420~520375×375
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57258145
2023-03-30
用途: デスクワーク
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

クッションの厚みがもう少しあると良いと思います。改善をお願いします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする