TRUSCO
作業用チェア
座回転式のスタンダードな作業椅子です。
トラスコ品番
818-5227
材質
(座部)ブロー成形パッド付座
質量(kg)
5.2
色
ブラック
キャスター
なし
張地
レザー
背もたれ
なし
座上下調節
ガス調節式
生産国
日本
座幅(mm)
360
座高(mm)
495~640
材質(脚部)
ポリプロピレン(PP)、スチール
素材
レザー
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258215
WC360-BK
ブラック
495~640
360
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください