TRUSCO
作業用チェア
座面がサドルのような形状をしているため、座ったまま移動する際に足が動かしやすい仕様です。
高さ調整が可能です。
トラスコ品番
818-5225
材質
(座部)ポリウレタン成型品
質量(kg)
4.3
色
ブラック
タイプ
サドル型
キャスター
あり
張地
ポリウレタン
座上下調節
ガス調節式
キャスター径(Φmm)
50
組立時間
(目安)1人15分
座幅(mm)
380
座高(mm)
310~370
材質(脚部)
強化樹脂成型5本脚Φ50ナイロン双輪キャスター
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258224
WCS-380
310~370
¥
21,870
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください